曜日別特売
- モンプチ バッグ Nestle(ネスレ) 17570738

モンプチ バッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
種類5種のお腹にやさしいブレンド
内容量1袋(600g)注文コード17570738品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

厳選した5種の食材を贅沢にブレンド。安心の合成着色料無添加。

用途キャットフード、猫用フード成分たんぱく質:31%以上、脂質:11%以上、粗繊維:5%以下、灰分9%以下、水分12%以下種類5種のお腹にやさしいブレンド容量(g)600原材料穀類(小麦、コーングルテン、米 等)、肉類(家禽ミール 等)、動物性油脂、たんぱく加水分解物、豆類(脱脂大豆、えんどう豆)、フィッシュパウダー(サーモン、白身魚)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、カラメル色素、アミノ酸類(タウリン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする