曜日別特売
1012763212-1-8L 大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークブルゾン FORECAST 17571386

1012763212-1-8L 大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークブルゾン FORECAST 17571386
1012763212-1-8L 大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークブルゾン FORECAST 17571386
1012763212-1-8L 大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークブルゾン FORECAST 17571386
1012763212-1-8L 大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークブルゾン FORECAST 17571386
1012763212-1-8L 大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークブルゾン FORECAST 17571386
1012763212-1-8L 大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークブルゾン FORECAST 17571386

大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
袖丈(cm)68
内容量1枚注文コード17571386品番1012763212-1-8L
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ストレッチ素材入りで動きやすく、消臭機能も付いた” 激ラク”なフォーキャストの作業着。
台衿裏と脇下裏には、消臭テープが縫いこまれていて消臭効果が期待できるので、汗っかきさんに嬉しい仕様です。
さらに、脇下にはムレを緩和するハトメ穴付き!
あれこれポケットに入れて、手ぶらで動きたい人の為にポケットも充実しています。
左袖・左胸にペン挿し付きポケットを装備。
胸ポケットはマジックテープ付きのフラップポケット仕様。
右胸のファスナーポケットには、小型の手帳やスマホが収納可能。
サイドポケットは中の物がこぼれ出にくい逆玉縁仕様。
袖口と裾は、スナップボタンのアジャスター仕様で調節可能です。
しっかりとした生地感のT/Cツイル生地なのも嬉しいポイント!
ハードな作業もしやすい、動きやすさを追及したワークブルゾン、お勧めです。
【同素材のワークパンツはこちら】
1274-3242 激ラクT/Cストレッチワークカーゴパンツ

仕様[仕様・特徴]:ストレッチ/消臭テープ(衿裏・脇下)/消臭/イージーケア/フルジップ/スタンドカラー/胸・袖・サイド・内ポケット有/脇下ムレ抜きハトメ穴/袖口・裾調節可能アジャストボタンネイビー混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%肩幅(cm)66袖丈(cm)68総丈(cm)83裾廻り(cm)170バスト(cm)185アームホール(cm)72袖口(cm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする