曜日別特売
AR-1565 コロバンマット 仙台銘板 17572671

コロバンマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
長さ(mm)3000
内容量1枚注文コード17572671品番AR-1565
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

降雨時の鉄板上での滑りを解消します。
表面の凸加工が全方向へのすべり止めになります。
裏面はマグネット式なので設置も簡単です。
マグネットの磁力で大型車両が通過しても動きにくい作りです。
テープ固定と違い糊残りもなく、メンテナンスも楽に行えます。

材質エラストマー系樹脂長さ(mm)3000幅(mm)500厚さ(mm)4種類L
注意
※長期間の設置は捲れ・鉄板の錆の原因になりますので、定期的なメンテナンスをお勧めします。
※マットの上でのハンドル操作は捲れ・破れ・巻き込みの原因となりますので避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする