P13176 のぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 ZATTA 17583557

※商品画像

のぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
画面サイズ15.6インチ
寸法(mm)345×195
内容量1個注文コード17583557品番P13176
参考基準価格(税別)¥2,499販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

左右からの視線を防ぐのぞき見防止フィルムです。
指紋や傷がつきにくく、液晶保護フィルムとしても使用して頂けます。
取付方法はスライド式と両面テープ貼り付け式の2つです。
取付キットが付属してます。

用途プライバシーと液晶画面の保護に付属品取付用引っ掛けガード、両面テープ仕様アンチグレア材質PET寸法(mm)345×195取付方式スライド式、両面テープ貼り付け式画面サイズ15.6インチ紫外線カットアスペクト比16:9のぞき見防止ブルーライトカット
注意
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前に、サイズやキズの有無をご確認願います。剥離フィルムを剥がしてから、交換・返品はご遠慮願います。
※個人情報を完全に保護する商品ではありません。使用環境に応じた対策をお客様ご自身で講じてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする