仙台銘板
ホールマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
17588439
品番
AR-4178
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
現場・出入口での泥落とし、泥ハネ防止に最適です。
荷台の養生や作業通路、雪上でのすべり止め等さまざまな用途で使用が可能です。
材質
再生ゴム
厚さ(mm)
22
質量(kg)
13
色
黒
長さ(m)
1
幅(m)
1.5
注意
※0
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません