曜日別特売
AR-1515 パネルマット 仙台銘板 17588457

パネルマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード17588457品番AR-1515
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

工場内歩行者通路・誘導に最適です。
ジグソー形状の為、L字やT字にも対応可能です。
滑り止め突起が歩行者の転倒を防止します。
端部パーツは別色で視認性があり、スロープ形状により段差を解消します

長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)10種類本体
注意
※0
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする