エスコ
アルミ板
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
厚さ(mm)
8
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
注文コード
17590417
品番
EA441VC-81【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,460
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・幅・長さ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、溶接性が良い。
用途
一般加工に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
A5052(アルミニウム合金)
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA441VC-81
質量(kg)
1.296