商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)羽根寸法(cm)14(#1番手)付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ8本質量(kg)6.7周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60消費電力(W)(強)19・23、(弱)9・9.5特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス回転数(min-1[r.p.m])(強)1160・1240、(弱)745・705定格電圧(V)単相100最大電流(A)(強)0.19・0.23、(弱)0.09・0.1モーター4極コンデンサー誘導電動機起動電流(A)(強)0.23・0.25、(弱)0.1・0.1騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)20.5・21、(弱)13.5・13.5、【吸込側】(強)27.5・28.5、(弱)18.5・18公称出力(W)8極数(P)4最大風量(m3/h)(強)186・191、(弱)112・107