トーホー
国産吸着 チェアパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グレージュ
モカ
グレージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
17591370
品番
23440409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
裏面に吸着機能があるズレにくい吸着マットです。
消臭・抗菌効果もあり、洗えるので清潔感を持続できます。
クッション性もあり階下への防音効果もあります。高目付なので肌触りがよく、ヘたりにくいのが特徴です。
用途
椅子のマットとしてお使いできます
材質
【表】ポリエステル100%【裏】不織布+アクリル樹脂
色
グレージュ
質量(g)
300
長さ(cm)
36×36
グリーン購入法
適合
注意
※商品の性質上、折りじわが多少発生します。又、遊び毛も最初の内は発生しますがある程度ご使用になるにつれて、減少します。ラベルの留め具を取る際にはパイル糸を傷めないようにご注意ください。【汚れたら即拭き取り】汚れた際には、汚れが広がらないよう即座に拭き取ってください。時間の経過と共に除去しにくくなります。なお、汚れによっては取れないものもあります。【中性洗剤が最適】メンテナンスの際に、使用する洗剤は中性洗剤をご使用ください。それ以外の洗剤を使用すると、パイルが変退色することがあります。【薬剤は直接振りかけないで】防虫剤・殺虫剤・消毒剤など直接カーペットに散布すると、パイルが変退色することがありますので、直接散布はお控えください。