曜日別特売
1012743241-2-120 大きいサイズ T/Cカモフラストレッチカーゴパンツ FORECAST 17591571

1012743241-2-120 大きいサイズ T/Cカモフラストレッチカーゴパンツ FORECAST 17591571
1012743241-2-120 大きいサイズ T/Cカモフラストレッチカーゴパンツ FORECAST 17591571
1012743241-2-120 大きいサイズ T/Cカモフラストレッチカーゴパンツ FORECAST 17591571
1012743241-2-120 大きいサイズ T/Cカモフラストレッチカーゴパンツ FORECAST 17591571
1012743241-2-120 大きいサイズ T/Cカモフラストレッチカーゴパンツ FORECAST 17591571
1012743241-2-120 大きいサイズ T/Cカモフラストレッチカーゴパンツ FORECAST 17591571

大きいサイズ T/Cカモフラストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
グレー
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード17591571品番1012743241-2-120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

FORECASTのT/Cカモフラストレッチカーゴパンツ。
作業用ズボンとしてはもちろん、迷彩柄で普段のカジュアルにも取り入れやすい新感覚感覚ワークパンツです。
・気になるニオイをシャットアウト!股下消臭テープ付き
・股が裂けるのを予防する股下シック

仕様[仕様・特徴]:前開きファスナー/ストレッチ/消臭テープ(股下)/消臭/イージーケア/サイド・バック・カーゴポケット有/ウエストアジャスター仕様/Dカン/ベルトループ7本/迷彩柄/股下シック付きグレー混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%股下(cm)80ウエスト(cm)120総丈(cm)114ヒップ(cm)143渡幅(cm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする