曜日別特売
158BQT4 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂 PROST's 17591966

158BQT4 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂 PROST's 17591966
158BQT4 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂 PROST's 17591966
158BQT4 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂 PROST's 17591966
158BQT4 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂 PROST's 17591966

低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(4kg)注文コード17591966品番158BQT4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です!

用途
造形・補修
成分インパラフィン適合●容量:4kg●成分:低収縮タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用/インパラフィン)その他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする