曜日別特売
DUR501457 インフォポケット DURABLE 17592447

DUR501457 インフォポケット DURABLE 17592447
DUR501457 インフォポケット DURABLE 17592447
DUR501457 インフォポケット DURABLE 17592447
DUR501457 インフォポケット DURABLE 17592447
DUR501457 インフォポケット DURABLE 17592447

インフォポケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(5枚組)注文コード17592447品番DUR501457
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ドイツ DURABLE(デュラブル)のポケット型掲示フレーム「インフォポケット A4 5枚組/グレー」です。のりを使わず静電気でガラス面に貼り付けられるポケット型掲示フレームです。車の窓ガラスやショーウィンドウなど、平らなガラス面や曲面ガラスにも対応。A4サイズの用紙を差し込むだけで、簡単に掲示・交換ができます。耐熱性は70℃まであり、形状も崩れにくいため、長期間きれいに使用可能。オフィスや店舗での案内表示に便利です。

用途
車の窓ガラスやショーウィンドなど、室内の平面・曲面ガラスに情報を表示可能。UV(紫外線)安定化加工で太陽の光の当たる場所でも大丈夫です。
グレー質量(g)50縦(mm)内寸:303、外寸:323横(mm)内寸:216、外寸:236バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする