SLW370 LEDクロック シエロ SLOWER 17592499

LEDクロック シエロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
WH/WH
内容量1個注文コード17592499品番SLW370
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)
スヌーズ機能は目覚まし時計として便利です。
乾電池使用時は消費を抑えるために常時表示は行いません。
センサーが音を感知して自動で表示を行い、10秒後に消灯します。
※画面表示が消えてもアラームなどの機能は持続します。
LEDの明るさはオートや手動で切替できます。

付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り)その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ)寸法(mm)214×110(H)×28WH/WH質量(g)約220機能アラーム×2種、スヌーズ、サマータイム、LED輝度調整(オートor手動5段階)、12/24時間切替表示内容月/日/曜日/室温/時/分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする