ブラック ケイデン 灯立付電子ローソクS(電池式) ヨシダ[日用品] 17593086

ブラック ケイデン 灯立付電子ローソクS(電池式) ヨシダ[日用品] 17593086
ブラック ケイデン 灯立付電子ローソクS(電池式) ヨシダ[日用品] 17593086
ブラック ケイデン 灯立付電子ローソクS(電池式) ヨシダ[日用品] 17593086
ブラック ケイデン 灯立付電子ローソクS(電池式) ヨシダ[日用品] 17593086

ケイデン 灯立付電子ローソクS(電池式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
灯立:ブラック
内容量1個注文コード17593086品番ブラック
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

<ご使用にあたって>1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き取ってご使用ください。2)ランプの部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 <お手入れの仕方>1)電池を抜いてください。2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯などは使用しないで下さい。5)ランプは汚れていると適正な明るさが得られません。

用途小さなご仏壇に最適です。場所を取らず安定性がありスッキリとしたデザインが特徴のLED電子ローソク(電池式)です。付属品アルカリ単5電池x2本(テスト用)適合交換用ライト筒:ライト筒 極小材質ライト筒:PP パイプ:PP(難燃剤配合) 灯立:ABS樹脂(一部塗装) 灯立内部:鉄製灯立:ブラックサイズ(mm)高さ140×49Φ連続点灯時間(時間)約84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする