GE-675-05-3L グリッドエアー半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 17598485

グリッドエアー半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード17598485品番GE-675-05-3L
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

格子状の織りの間に空いた穴から通気性を確保出来る特殊生地を使用。生地全体から清涼感を感じられるのに加え、軽量であるのも特徴。暑さによるストレスのみならず、人気の特許取得ヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』つきですので、お手洗い時のストレスからも解放されます。
ファスナー付きの胸ポケットやスマホ用ポケット、金具類も表面に出ていないプロ仕様の本格夏ツナギです。

仕様マジックテープ:ウエスト,コイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップオープンブラックサイズ3L股下(cm)80ウエスト(cm)110肩幅(cm)50袖丈(cm)半袖:25着丈(cm)58バスト(cm)126適応身長(cm)183-188素材ポリエステル100%(目付量105g/m2・生地厚3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする