曜日別特売
GE-790-10-M フレックスコットンツナギ GRACE ENGINEER’S 17598686

フレックスコットンツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
オリーブ
サイズM
ウエスト(cm)58.5
内容量1着注文コード17598686品番GE-790-10-M
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

カジュアルなデザインも良いけど、ベーシックでユニフォームとしても揃えられるデザインで、便利なヒップオープンファスナー付きツナギを!というご要望から満を持してリリース。
長きにわたり支持が多いコットン素材に今の時代の定番機能であるストレッチ性もしっかりある中厚の生地ですので、ハードなワークシーンにもピッタリなツナギです。

仕様マジックテープ:ウエスト,コイルアファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップオープン,金属ボタン:袖口,樹脂ボタン:ウエストアジャスターオリーブサイズM股下(cm)74ウエスト(cm)58.5肩幅(cm)44袖丈(cm)58.5着丈(cm)52バスト(cm)114適応身長(cm)168-173素材綿97%・ポリウレタン3%(目付量245g/m2・生地厚6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする