曜日別特売
- [冷蔵]ニューブレンドホイップ 雪印メグミルク 17599736

商品画像

- [冷蔵]ニューブレンドホイップ 雪印メグミルク 17599736
- [冷蔵]ニューブレンドホイップ 雪印メグミルク 17599736
- [冷蔵]ニューブレンドホイップ 雪印メグミルク 17599736
- [冷蔵]ニューブレンドホイップ 雪印メグミルク 17599736

[冷蔵]ニューブレンドホイップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(200mL×5個)
内容量1セット(200mL×5個)注文コード17599736品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,914
販売価格(税別)
2,698

乳脂肪タイプより割安で日常使いができ植物性脂肪タイプより濃厚でコクがある美味しいクリーム。乳脂肪10%と植物性脂肪28%のコンパウンドホイップです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらずできるだけ早めにご使用ください。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする