曜日別特売
- 有機全粒粉スパゲッティ 日仏貿易 17600147

商品画像

- 有機全粒粉スパゲッティ 日仏貿易 17600147
- 有機全粒粉スパゲッティ 日仏貿易 17600147
- 有機全粒粉スパゲッティ 日仏貿易 17600147
- 有機全粒粉スパゲッティ 日仏貿易 17600147
- 有機全粒粉スパゲッティ 日仏貿易 17600147
- 有機全粒粉スパゲッティ 日仏貿易 17600147

有機全粒粉スパゲッティ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
この商品は内容量が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(500g×3個)
注文コード
17600147
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,942
販売価格(税別)
¥1,798

【原材料】有機デュラム小麦のセモリナ(全粒粉)(イタリア) 【内容量】500g【原産国】イタリア 【太さ】1.6mm 【ゆで時間】8分【食物繊維やミネラルが豊富】イタリア産の有機デュラム小麦100%使用。全粒粉は外皮(ふすま)を含め小麦を丸ごと製粉しているので食物繊維や小麦の胚芽を含みます。また全粒粉ならではの香ばしい風味もお楽しみいただけます。クリームベースや醤油ベースのソースによく合うパスタです。有機JAS認証EUオーガニック認証取得。【オーガニックとは?】化学肥料や農薬などに汚染されていない健康な土地で人と自然の力だけで育った作物は「有機オーガニック」と呼ばれます。遺伝子組み換えのものは使用いたしません。工業地帯から遠く離れた安全な環境の中で土壌や気候など理想的なオーガニックのサイクルに沿って種蒔から収穫加工梱包までの全工程が厳格に管理されています。

用途
開封後は吸湿虫害等を防ぐため袋を閉じた後密閉容器に入れて保管してください。 細かい斑点は原料の小麦の特徴です。品質には問題ありません。
注意
※直射日光、高温を避けて保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする