SM46 業務用MAX 45L ジャパックス 17601170

業務用MAX 45L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(10枚×150冊)
内容量1ケース(10枚×150冊)注文コード17601170品番SM46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.012mmのゴミ袋(ポリ袋)です。
ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。
柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。
ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質HD+META厚さ(mm)0.012縦(mm)800横(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき300/税込330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする