曜日別特売
6590-4L 不織布つなぎ服(グレー) 丸和ケミカル 17601791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6590-4L 不織布つなぎ服(グレー) 丸和ケミカル 17601791
6590-4L 不織布つなぎ服(グレー) 丸和ケミカル 17601791
6590-4L 不織布つなぎ服(グレー) 丸和ケミカル 17601791

不織布つなぎ服(グレー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード17601791品番6590-4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

1層タイプの不織布つなぎ服です。
汚れが目立ちにくいグレーです。
白や青の不織布つなぎ服に比べ、「いかにも」感がありません。
携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。

用途
汚れや埃の多い現場
清掃作業
塗装作業
トラスコ品番571-2448材質ポリプロピレングレーサイズ4Lタイプつなぎ服適応身長(cm)185~200適応胸囲(cm)100~120適応股下(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする