曜日別特売
HS-EW3025F3-K 防雨型フタ付作業用延長コード オーム電機 17601836

パッケージ画像

HS-EW3025F3-K 防雨型フタ付作業用延長コード オーム電機 17601836
HS-EW3025F3-K 防雨型フタ付作業用延長コード オーム電機 17601836

防雨型フタ付作業用延長コード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電線長さ(m)2.5
コンセント個数3
内容量1個注文コード17601836品番HS-EW3025F3-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

雨に濡れる場所で使えます。
使用しない時は防水キャップのフタでガード
絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策
使いやすいソフトタイプ
被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード

トラスコ品番688-8017コンセント個数3コンセント定格15A-125Vコンセント形状[[二相2]]電線長さ(m)2.5電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)9.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする