SI-UA-30 携帯式電話音量増幅器 マイアンプⅡ mimiこむ 17602186

携帯式電話音量増幅器 マイアンプⅡ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17602186品番SI-UA-30
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

伸縮性バンドで簡単に受話器に取付けることができます。

用途軽度・中程度難聴のための携帯型の音量増幅器。最大約30dBの音量増幅が可能です。付属品携帯用ソフトケース、単4形アルカリ乾電池×2材質ABS樹脂質量(g)45電源単4形アルカリ乾電池×2寸法(cm)6.5×6.5×2.8
注意
※携帯電話機、コードレス親子電話など無線電波を使用する機種で
※は電波の影響で雑音が発生し使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする