神戸生絲
婦人スラックス下
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピーチ
ピーチ
ホワイト
ウエスト(cm)
64~70
64~70
69~77
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17602615
品番
PC719
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
肌に優しい綿100%
用途
安心品質の日本製一般肌着です。
仕様
40単糸フライス編み
色
ピーチ
身長(cm)
150~160
ウエスト(cm)
64~70
ヒップ(cm)
87~95
バスト(cm)
79~87
素材
綿100%