曜日別特売
NBG18S ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ TRUSCO 17605230

使用例画像1

NBG18S ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ TRUSCO 17605230
NBG18S ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ TRUSCO 17605230
NBG18S ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ TRUSCO 17605230
NBG18S ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ TRUSCO 17605230
NBG18S ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ TRUSCO 17605230
NBG18S ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ TRUSCO 17605230
NBG18S ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ TRUSCO 17605230
NBG18S ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ TRUSCO 17605230
NBG18S ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ TRUSCO 17605230
NBG18S ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ TRUSCO 17605230

ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
グリーン/グレー【リスト】茶
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード17605230品番NBG18S
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。
油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。
コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。
バイカラーのユニセックスデザインです。
編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。
4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。

用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立てトラスコ品番682-3548材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル厚さ(mm)1グリーン/グレー【リスト】茶サイズS全長(cm)22.5中指長(cm)7.4手のひらまわり(cm)18ゲージ数18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 二輪車の整備全般
バイクハウスWAO!自動車・二輪車・自転車関連業

指長さ、掌まわりのフィット感、なによりも指先感覚を重視して使うのでTRUSCO薄手が私の最適解。なにげに安いし。
二輪車整備では狭い箇所の小さなパーツを触るのでグローブ厚さ1mmで、ゲージ数も15から18であればフィット感や操作性に優れています。
極小部品の作業や汚れの多い作業はニトリルディスポを使うので、一般整備の全般に使い勝手がとても良いと思います。
ニトリル背抜きグローブ難民の私。お気に入りを見つけて愛用すると廃番になることの繰り返し。今のところこのグローブがお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする