曜日別特売
ULD-200A 平型スコヤ JIS2級 TRUSCO 17605467

平型スコヤ JIS2級

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
厚さ(mm)6
内容量1個注文コード17605467品番ULD-200A
参考基準価格(税別)¥10,210販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

直角度、真直度測定のマスタとして使用します

用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業にトラスコ品番699-0657材質機械構造用炭素鋼幅(mm)25厚さ(mm)6寸法(mm)台長:130竿長(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする