※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
平型スコヤ JIS2級
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
厚さ(mm)
10
5
6
10
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17605476
品番
ULD-750A
参考基準価格(税別)
¥134,220
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
トラスコ品番
699-0652
材質
機械構造用炭素鋼
幅(mm)
50
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
台長:400
竿長(mm)
750