曜日別特売
ULD-1000A 平型スコヤ JIS2級 TRUSCO 17605485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平型スコヤ JIS2級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)12
内容量1個注文コード17605485品番ULD-1000A
参考基準価格(税別)¥233,430販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

直角度、真直度測定のマスタとして使用します

用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業にトラスコ品番699-0658材質機械構造用炭素鋼幅(mm)60厚さ(mm)12寸法(mm)台長:550竿長(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする