※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
トラスコ品番
112-4806
112-4855
112-4806
112-4888
112-6469
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
17606517
品番
DGR 1500P-6D IC508
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途
突っ切り加工用。
トラスコ品番
112-4806
勝手
右
コーティング
TiCN+TiN
適合被削材種
PMKHNS
コーナー半径Re(mm)
0.05