曜日別特売
FF WOMT 09T320T IC928 フィードミル チップ FF WOCT/WOMT/WOMW イスカル 17606666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィードミル チップ FF WOCT/WOMT/WOMW

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番623-1888
内容量1箱(10個)注文コード17606666品番FF WOMT 09T320T IC928
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

3コーナー使いのポジすくいチップです。

用途
高送り加工用。
トラスコ品番623-1888材質汎用、ステンレス寸法d(Φmm)18切刃(mm)10.6コーナーR(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする