曜日別特売
GIQR 11-3.00-0.20 IC528 カムグルーブ チップ GIQR/L-11 イスカル 17606876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムグルーブ チップ GIQR/L-11

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番623-4267
内容量1箱(10個)注文コード17606876品番GIQR 11-3.00-0.20 IC528
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高精度研削仕様です。

用途内径溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番623-4267材質コーティング幅(mm)3勝手加工深さ2.6ノーズ半径R(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする