曜日別特売
GSFN 3J IC908 セルフグリップ スリッター用チップ GSFN イスカル 17606971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルフグリップ スリッター用チップ GSFN

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番203-7033
内容量1箱(10個)注文コード17606971品番GSFN 3J IC908
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

セルフグリップスリッター用チップです。

用途セルフグリップスリッター用。トラスコ品番203-7033材質コーティングR0.2寸法W(mm)3コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする