※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
セルフグリップ スリッター用チップ GSFN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
203-7025
203-7009
624-1930
203-7033
203-7017
203-7025
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
17606989
品番
GSFN 5 IC908
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
セルフグリップスリッター用チップです。
用途
セルフグリップスリッター用。
トラスコ品番
203-7025
材質
コーティング
R
0.28
寸法W(mm)
4.98
コーティング
TiAlN
適合被削材種
PMKHS
コーナー半径Re(mm)
0.26