イスカル
マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
長さ(mm)
【LF】10
【LF】10
【LF】19
【LF】23
トラスコ品番
123-0827
122-7626
124-9704
123-0827
124-9713
124-8112
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
17610270
品番
MM EC080B05R1.0-4T05 IC908
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
仕上げ加工用。
トラスコ品番
123-0827
長さ(mm)
【LF】10
切込み角度(°)
【KAPR】90
切削径(Φmm)
【DC】8
最大切込み(mm)
【APMX】5
最大切削径(Φmm)
【DCX】8
寸法OAL(mm)
17.1