曜日別特売
MM EC160D12C02-8T10  IC903 マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D イスカル 17610315

マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
長さ(mm)【LF】20.5
内容量1箱(2個)注文コード17610315品番MM EC160D12C02-8T10 IC903
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途
高硬度・難削材加工用。
トラスコ品番124-9760長さ(mm)【LF】20.5切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】16最大切込み(mm)【APMX】12最大切削径(Φmm)【DCX】16寸法OAL(mm)32.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする