曜日別特売
MM ECS-A3.15X08-2T05  IC908 マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド イスカル 17610340

マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)【LF】15
内容量1箱(2個)注文コード17610340品番MM ECS-A3.15X08-2T05 IC908
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途
センタードリル加工用。
トラスコ品番124-4960長さ(mm)【LF】15切削径(Φmm)【DC】3.28寸法OAL(mm)22.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする