曜日別特売
B-N40G バイオマス耐震マット プロセブン 17615212

 

B-N40G バイオマス耐震マット プロセブン 17615212
B-N40G バイオマス耐震マット プロセブン 17615212

バイオマス耐震マット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(4枚)
寸法(mm)40×40
内容量1セット(4枚)注文コード17615212品番B-N40G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

震度7クラス対応。貼るだけ簡単設置で優れた柔軟性と粘着力。
対象物の形状に合わせて自由にカット可能。

用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット寸法(mm)40×40トラスコ品番495-9329厚さ(mm)5質量(g)45耐荷重(kg)90
注意
※耐震荷重はそれぞれすべての枚数を使用時の目安になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする