曜日別特売
RX-80HRT-1BC RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業) 17615422

※RX-80HRTシリーズ画像です。商品はこて先のみです。

RX-80HRT-1BC RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業) 17615422
RX-80HRT-1BC RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業) 17615422

RX-80HRTシリーズこて先

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
型式1BC型
1BC型
1.6D型
B型
2CD型
BM型
LB型
SB型
2B型
2.3BC型
1C型
2C型
0.5C型
3C型
3CD型
4C型
4.7C型
1.2D型
2.4D型
3.2D型
0.8D型
5.4D型
4.5K型
内容量1個注文コード17615422品番RX-80HRT-1BC
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

交換こて先です。

トラスコ品番849-6987型式1BC型先端寸法(mm)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.4×42.5×5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17615404
2019-06-25
用途: ハンダ付け

-LB を購入。普通に使えます。 他に太短いコテ先1本と、細身先細のコテ先1本の計3本体制です。
もし1本で済ますならパワーのある-BMの方が良いかも知れませんが、-LBもスマートで使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 17615526
2017-03-09
用途: 半田付け

今までは秋葉原に買いに行っていましたが、通販で購入できるのはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする