RX-85HRT-6K 交換こて先(RX-85HRTシリーズ) goot(太洋電機産業) 17615684

※RX-85HRTシリーズ画像です。商品はこて先のみです。

RX-85HRT-6K 交換こて先(RX-85HRTシリーズ) goot(太洋電機産業) 17615684
RX-85HRT-6K 交換こて先(RX-85HRTシリーズ) goot(太洋電機産業) 17615684

交換こて先(RX-85HRTシリーズ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
型式6K型
先端寸法(mm)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.7×61×9.7
内容量1個注文コード17615684品番RX-85HRT-6K
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

交換こて先です。

型式6K型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.7×61×9.7先端寸法(mm)6トラスコ品番849-7028
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17615727
2018-02-06
用途: 製品加工

純正品なので、性能に大変満足です。今後もリピートしようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする