曜日別特売
PX-40RT-B 交換こて先(PX-40RTシリーズ) goot(太洋電機産業) 17616305

PX-40RT-B 交換こて先(PX-40RTシリーズ) goot(太洋電機産業) 17616305
PX-40RT-B 交換こて先(PX-40RTシリーズ) goot(太洋電機産業) 17616305

交換こて先(PX-40RTシリーズ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
型式B型
内容量1個注文コード17616305品番PX-40RT-B
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

交換こて先です。

型式B型先端寸法(mm)R0.6トラスコ品番468-7043質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×91×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: こて先交換
TES

先端のサイズが細めで熱容量の大きな物が必要となったのでこれを選んだ。
交換して正解だった。
熱容量の小さい半田こてと同サイズでかなりの熱容量を確保出来た。

対象商品 : 17616314
2017-04-22
用途: 回路補修や周波数測定治具の作成
株式会社ソラチ・クォーツ製造業

使い勝手という尺度では普通と思いますが、コストパフォーマンスという着眼においては、満足のいく製品であると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする