PX-2RT-8S 交換こて先 goot(太洋電機産業) 17616418

PX-2RT-8S 交換こて先 goot(太洋電機産業) 17616418
PX-2RT-8S 交換こて先 goot(太洋電機産業) 17616418

交換こて先

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個型式8S型トラスコ品番468-7027注文コード17616418品番PX-2RT-8S
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

交換こて先です。

型式8S型トラスコ品番468-7027質量(g)9先端寸法(mm)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7×50.5×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17616953
2020-09-21
用途: 鉄道模型の製作

これ、取り扱っている所、少ないです。モノタロウさんにあって助かりました。ありがとうございます。

対象商品 : 17617574
2019-11-06
用途: 補修時
建設業・工事業

上向きに使いたい時には不便ですが、それ以外はガスの持ちもよくて使いやすいです。逆に言えば弱点はそこだけですね。

対象商品 : 17616007
2018-09-11
用途: 電子部品の半田付け作業に使用しています。
株式会社ホビーコレクション

こて先が細いので、込み入った基板でも確実に作業できます。

1が参考にしています
対象商品 : 17616962
2017-03-07
用途: 車やバイクのアーシングケーブル端子の半田付け
個人のお客様

アーシングケーブル製作時に端子部分を半田付けするのに、100Wの半田こてを使用していますが、普通に使用しても、こて先がどんどん減ってしまうので、スペア部品として購入ですが、モノタロウサンで買えると、助かります。

対象商品 : 17616962
2017-03-21
用途: 機械のメンテナンス時

探すと無い交換部品。モノタロウさんで注文できて、ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする