goot(太洋電機産業)
板金用はんだこて
商品レビューを投稿する
消費電力(W)
110
110
160
210
温度(℃)
550
550
540
490
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17617005
品番
HP-150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
全長(mm)
360
消費電力(W)
110
付属品
こて先(T-13A)
トラスコ品番
849-8076
奥行(mm)
360
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
550
ヒーター
ニクロムヒーター