曜日別特売
HP-150H 交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業) 17617032

交換ニクロムヒーター

(28件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個消費電力(W)110トラスコ品番112-8392注文コード17617032品番HP-150H
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様HP-150用替ヒータートラスコ品番112-8392質量(g)78消費電力(W)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: ハンダ作業
農・林・水産業

交換品があるのは本当に助かります。
もしまた切れたら購入したいと思います。

2026-02-15
用途: 工作半田付け
卸売・小売業

純正品なので安心して交換しています
交換も差し込みだけなので安心して出来ます

2025-05-25
用途: ステンドグラスランプ作成

安価で購入できて消費者にやさしい。
接続が容易にできる。

2024-10-19
用途: 模型工作の半田作業
製造業

暫く使っていた半田ごてが突然冷たくなり使えなくなりました。
どうやらヒーターが寿命で焼けた様でしたので近くのホムセンに交換用ヒーターを探しに行ってみるも置いておらず、価格が手ごろなコチラで購入しました。
交換後はまた使える様になり良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 17616892
2023-08-02
用途: ハンダ小手の修理
製造業

ハンダ小手が発熱しないので分解したら、ヒータ本体の断線と分かりました。新品に買い替えようと思っていたのですが本製品に様にヒータ単体の交換部品を見つけ購入しました。こんな交換部品を提供してくれるなんて太洋電器産業は消費者思いのメーカだと感心しました。

対象商品 : 17616883
2022-08-11
用途: 竹を曲げる時
竹の工芸 よしだ製造業

簡単に交換出来助かりました。
ストックしておきます。

対象商品 : 17616883
2021-05-31
用途: はんだ付けに使用

ホームセンターなどでは見かけませんのでこちらで扱いがあることはありがたいです。他のレビューでもありましたが、40ワットのヒーターが今までに3回切れました。23ワットや30ワットでは経験ありませんが、ハンダこてのヒーターが切れることは再三あるものではないと思います。

対象商品 : 17616874
2021-03-01
用途: 電子工作等
不動産業

当然ながら、穴等の形状が本体にぴったり合うので、何の苦も無く半田こてが生き返りました。近所のホームセンターではヒータだけでは売ってなかったので助かりました。買ってからそんなに経ってないのに切れちゃうのはどうかと思いますが、交換ヒータが売っているってことは消耗品って事なんですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする