曜日別特売
SR-60 はんだこてS goot(太洋電機産業) 17617127

はんだこてS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)55
温度(℃)540
内容量1個注文コード17617127品番SR-60
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

電子工作から電気部品まで

全長(mm)240消費電力(W)55付属品こて先(T-6B)トラスコ品番113-1504セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー質量(g)70電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)540ヒーターニクロムヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 接点の止め

電気ドリルの接点の止め、インパクトドライバーのスイッチの止め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする