goot(太洋電機産業)
低ボルトはんだこて
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
温度(℃)
360
360
390
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17617242
品番
MI-6-6V
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクトで低消費電力のMIシリーズ
奥行(mm)
150
消費電力(W)
6
付属品
こて先(MI-6T-SC)
質量(g)
9
定格電圧
5~6V AC/DC
温度(℃)
360
ヒーター
ニクロムヒーター