曜日別特売
GP-510RT-1D 替こて先 GP510用 goot(太洋電機産業) 17617687

替こて先 GP510用

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個型式1D型トラスコ品番849-8308注文コード17617687品番GP-510RT-1D
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

交換こて先です。

型式1D型先端寸法(mm)Φ1.0全長(mm)26適合GP-510トラスコ品番849-8308質量(g)7奥行(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: ハーネス製作作業
製造業

ホットエアー用のこて先が簡単に外れるようになってしまい、使用時に都度ナットを締め直したり、スリーブ側を鉸めたり面倒でしたが、替えのこて先があったので購入しました。
ホットエアー使用時の煩わしさがなくなりました。

2025-08-07
用途: メンテナンス
東山電機製作所

交換すると着火がスムーズになる。
これをしていれば長く使える。

対象商品 : 17617732
2021-12-28
用途: DIY作業
家電リペア電気・ガス・熱供給・水道業

数年前にガス式半田ゴテとして購入した物にバーナー用こて先に交換して
溶かし物(やわらかく)に使用 大変満足。これぞ1台二役。

対象商品 : 89683106
2018-10-11
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

こて先がダメになったので購入。特に問題なく格安で購入できたのでよかったです。

対象商品 : 17617662
2018-05-22
用途: コテ先劣化消耗により交換。
製造業

着火が悪くなったので交換しました。種類の違うコテ先を2個購入しました。2個とも燃焼がきれいです。快適に半田付けできるようになりました。

対象商品 : 49031263
2015-02-20
用途: 趣味のハンダ付け
有限会社ワークスイトー

いろいろな形状タイプがあるが、オールマイティーに使いたいのでもっぱらこの形状です。
“使用満足度”が低いのは、構造上か寿命が短いです、まあこの辺はメーカーさんにゆだねるしかないですが・・
と言って使わなくなるかと言えばとても勝手がいいので何度も購入してしまいます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする