曜日別特売
SF-N0406 鉛フリー 45G goot(太洋電機産業) 17619157

※SF-N0410の画像を使用しています

鉛フリー 45GSF-N0406

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)0.6
内容量1個注文コード17619157品番SF-N0406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。
ハロゲン成分の意図的含有がありません。
塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)
鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。

線径(Φmm)
0.6
長さ(m)
約27 (参考値)
仕様
ヤニ入り
トラスコ品番
112-9998
質量(g)
45
化学組成
Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%
融点(℃)
217~220

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
1人が参考にしています
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする