曜日別特売
SD-25A 糸はんだ goot(太洋電機産業) 17619272

※SDシリーズ糸はんだの画像です

糸はんだ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(4本)注文コード17619272品番SD-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鉛入りはんだ。ヤニ無し。

線径(Φmm)3長さ(mm)250仕様ヤニなし質量(g/本)約16化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183~215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする