曜日別特売
SE-56006 リール巻はんだ goot(太洋電機産業) 17619656

※SE-56012の画像を使用しています

リール巻はんだ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)0.6
化学組成Sn60%-Pb40%
長さ(m)約240 (参考値)
内容量1巻注文コード17619656品番SE-56006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。

線径(Φmm)0.6長さ(m)約240 (参考値)化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183~190仕様ヤニ入りトラスコ品番113-1484質量(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17619674
2021-04-22
用途: 半田作業時、利用しています。
中部矢崎タコグラフサービス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

最寄りの店舗での販売金額よりお値打ちで助かりました。

対象商品 : 17619543
2019-06-05
用途: ハンダ付け
教育・研究機関

授業で大量に使用するので量&値段が素晴らしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
1が参考にしています
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする