用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン
地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン
アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング
色ブルー主な用途アスファルト、マーキング使用場所屋外用特性蛍光成分アクリルウレタン樹脂系型式・種類水系液性一液性粘度100±5KU(25℃)膜厚(μm)220~240(2回塗り)指触乾燥時間(分)30密度1.30±0.05(31℃)希釈剤水道水原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3半硬化乾燥時間(時間)1上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.4(アスファルト面)