3003S10 ソフトロンS 積水 17624489

ソフトロンS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5巻)注文コード17624489品番3003S10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性など優れた機能を発揮します。

用途
包装・梱包分野ではパッキン、合板梱包用緩衝材、電気製品、精密機器、工業部品、家具、コンテナーなどの包装・緩衝・保護材、各種コーナーパッドに。
建築・土木分野では各種屋根材の断熱・防露・防水材、不陸調整材、土木建築用各種目地材、各種下地材、養生シート、道路・線路の凍結防止・噴泥防止材に。
トラスコ品番240-9189材質架橋発泡ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1030厚さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする